FRW D137A200-4-.75-16 Fresas para Perfilado de Desbaste con Plaquitas Redondas Convencionales o con Filos Dentados

Número de artículo: 3103460
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103460
EAN / GTIN 7291075185539
Número del fabricante 3103460
Número L L23980 3156

Descripción

Descripción:

  • Fresa frontal, fresa angular con WSP
  • Diámetro de rotación, lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Diámetro (DC/DCX): 2″
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 4
  • Diámetro del cubo (DHUB): 1,772″
  • Longitud total (OAL): 2″.

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.37″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.315″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1.772″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RCMT 1607MO
  • Longitud total (OAL): 2″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MILLSHRED ROUND LINE" Ver todos