FF EW D1.25-2.5-W1.0-06-C Fresas para Alto Avance con Plaquitas FF WOMT

Número de artículo: 3103448
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie FEEDMILL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3103448
    EAN / GTIN 7291075162189
    Número del fabricante 3103448
    Número L L23980 1533

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.7″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.047″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 5.26″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 2-1/2″

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC): 0.7″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.7″
    • Diámetro de corte máximo (DCX): 1-1/4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 3
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.047″
    • Número de labios (NOF): 3
    • Longitud de la cabeza (LH): 2.62″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FF WOMT0602
    • Longitud total (OAL): 5.26″
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 4 Degrees
    • Tipo de mango: Weldon
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 13 Degrees
    • Par (TQ): 17.7 lbfxin
    • Longitud utilizable (LU): 2-1/2″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "FEEDMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra