FF EW D32-060-CF4-06-C Cabezas de Fresado para Alto Avance con Conexión CLICKFIT

Número de artículo: 3103442
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie FEEDMILL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3103442
    EAN / GTIN 7291075177886
    Número del fabricante 3103442
    Número L L23980 2353

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 44 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 114 mm, Tipo de mango CLICKFIT, Tipo de mango CLICKFIT, Longitud utilizable (LU) 60 mm

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 44 mm
    • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
    • Diámetro de corte (DC) 18 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 18 mm
    • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT) 3
    • Profundidad máxima de corte (APMX) 1.2 mm
    • Número de labios (NOF) 3
    • Longitud funcional (LF) 72 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 64 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FF WOMT0602
    • Longitud total (OAL) 114 mm
    • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4 Degrees
    • Tipo de mango CLICKFIT
    • Ángulo del filo de corte (KAPR) 13 Degrees
    • Par (TQ) 2 Nxm
    • Longitud utilizable (LU) 60 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "FEEDMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra