BCM D.75-B-C1.00-C Fresa Hemisférica con Plaquitas con Filo de Corte Recto Tangente a la Arista Curva, para Aplicaciones de Perfilado de Acabado

Número de artículo: 3103439
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie DROPMILL
    Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3103439
    EAN / GTIN 7291075171686
    Número del fabricante 3103439
    Número L L23980 1520

    Descripción

    Descripción:

    Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.61″ ,Longitud total (OAL) 8″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

    Característica:

    • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU): (BHTA): 2.58 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
    • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
    • Radio de punta (RE): 3/8″
    • Diámetro de corte (DC): 3/4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 2
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.61″
    • Front Type: B
    • Longitud funcional (LF): 8″
    • Longitud de la cabeza (LH): 3″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): BCR D.75-QT
    • Longitud total (OAL): 8″
    • Tipo de mango: Round

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "DROPMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra