F90LN D2.50-06-1.00-R-N11 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales LN 1106

Número de artículo: 3103204
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie TANGMILL
    Tipo de producto Fresa angular

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3103204
    EAN / GTIN 7291075124637
    Número del fabricante 3103204
    Número L L23980 2310

    Descripción

    Descripción:

    Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.36″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″

    Característica:

    • Arbor Style: B
    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
    • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2-1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Número de plaquitas (CICT): 6
    • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.394″
    • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.36″
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNHT 1106PN-N HT
    • Longitud total (OAL): 1-3/4″
    • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra