PLX D32-M16-12 Plunger Lateral con Conexión FLEXFIT y Plaquitas XCMT 120408TR,

Número de artículo: 3103189
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie PLUNGER
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3103189
EAN / GTIN 7291075169980
Número del fabricante 3103189
Número L L23980 918

Descripción

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro del cuerpo (BD) 30.4 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 3, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 30.4 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 9 mm
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 3
  • Longitud funcional (LF) 35 mm
  • Longitud total (OAL) 60 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra