HM90 EAL32-L100-HSK63A-16 Fresas Extra Largas con Adaptación Integral HSK y Plaquitas HM90 APCR 1605 , para Aluminio

N.º do artigo: 3103162
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELIALU
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3103162
EAN/GTIN 7291075179439
Número do fabricante 3103162
Número L L23980 2981

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 15.5 mm, Longitud total (OAL) 158 mm, Tipo de mango HSK-A, Tipo de mango HSK-A, Longitud utilizable (LU) 97 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Radio de punta (RE) 4.5 mm
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 15.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 126 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 100 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM90 APCR 160502R-P
  • Longitud total (OAL) 158 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 22 Degrees
  • Tipo de mango HSK-A
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees
  • Longitud utilizable (LU) 97 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta