MM S-A-L100-C16-T10 Mangos Cilíndricos Bidiametrales para Cabezas de Fresado Intercambiables

Número de artículo: 3102891
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3102891
EAN / GTIN 7291075147742
Número del fabricante 3102891
Número L L24070 150

Descripción

Descripción:

Mango de metal duro, Longitud del cuerpo (LB) 17.1 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10, Longitud total (OAL) 100 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 15.3 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 17.1 mm
  • Longitud máxima del cuerpo (LBX) 20 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Tamaño nominal de la rosca de conexión - lado piez (THSZWS) T10
  • Longitud total (OAL) 100 mm
  • Máxima velocidad de rotación (RPMX) 39000 Rev/min

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra