SSB D080-22-27-LN15-L Fresas de Ranurar de Dos Cortes con Arrastre Longitudinal

Número de artículo: 3102843
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie TANGMILL
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3102843
EAN / GTIN 7291075162783
Número del fabricante 3102843
Número L L23980 581

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm, Diámetro de corte (DC) 80 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 42 mm, Longitud total (OAL) 24 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 18 mm
  • Diámetro de corte (DC) 80 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 42 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longitud total (OAL) 24 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 10
  • Longitud utilizable (LU) 22 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra