F90LN D5.00-15-1.50-L-N15 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales LN 1506 .

Número de artículo: 3102551
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANGMILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3102551
EAN / GTIN 7291075231038
Número del fabricante 3102551
Número L L23980 3147

Descripción

Descripción:

  • Fresa frontal, fresa angular con WSP
  • Diámetro de fijación, lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diámetro (DC/DCX): 5″
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 15
  • Diámetro del cubo (DHUB): 3,74″
  • Longitud total (OAL): 2″.

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 5″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 15
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.551″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.74″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "TANGMILL" Ver todos