ER D17A25-3-C32-08 Fresas con Mango Integral que Montan Plaquitas Redondas para Perfilado y Fresado de Radios de Aristas

Número de artículo: 3101795
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ROUNDMILL
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3101795
EAN / GTIN 7291075117967
Número del fabricante 3101795
Número L L23980 1202

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 17 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm, Longitud total (OAL) 160 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 22.5 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Radio de punta (RE) 4 mm
  • Diámetro de corte (DC) 17 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 17 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 4 mm
  • Front Type A
  • Longitud de la cabeza (LH) 60 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) RXCR 0802
  • Longitud total (OAL) 160 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 5.4 Degrees
  • Tipo de mango Round

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ROUNDMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra