FDN D3.0-0.31-CF4-06 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Adaptación CLICKFIT

Número de artículo: 3101669
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie HELIQUAD
    Tipo de producto Fresa de disco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3101669
    EAN / GTIN 7291075120950
    Número del fabricante 3101669
    Número L L23980 1804

    Descripción

    Descripción:

    Fresa de ranurado ,Diámetro de corte (DC) 3″ ,Número de labios (NOF) 12 ,Longitud total (OAL) 3.37″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 6

    Característica:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
    • Diámetro de corte (DC): 3″
    • Número de labios (NOF): 12
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XOMT 060204-HQ
    • Longitud total (OAL): 3.37″
    • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 6
    • Tipo de mango: CLICKFIT
    • Longitud utilizable (LU): 1.15″

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra