FSB D5.0-0.50-10-R10 Fresa de Ranurar Frontal con Arrastre Axial

Número de artículo: 3101094
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISCARMILL
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3101094
EAN / GTIN 7291075099133
Número del fabricante 3101094
Número L L23980 1686

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1.41″ ,Diámetro de corte (DC) 5″ ,Número de plaquitas (CICT) 12 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.37″ ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.56″ ,Longitud total (OAL) 1-3/4″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 12

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.41″
  • Diámetro de corte (DC): 5″
  • Número de plaquitas (CICT): 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.37″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.56″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Longitud total (OAL): 1-3/4″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 12
  • Longitud utilizable (LU): 1/2″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos