FDN D200-12-40-R10 Fresa de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial

Número de artículo: 3100924
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIQUAD
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100924
EAN / GTIN 7291075096057
Número del fabricante 3100924
Número L L23980 898

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 54 mm, Diámetro de corte (DC) 200 mm, Número de plaquitas (CICT) 22, Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm, Diámetro del núcleo (DHUB) 92 mm, Longitud total (OAL) 50 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 11

Característica:

  • Arbor Style C
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 54 mm
  • Diámetro de corte (DC) 200 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 22
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 12 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 92 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XPMT 100408-HQ
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 11

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIQUAD" Ver todos