SM D2.00-1.00-1.00-M Fresas Huecas Multidiente con Plaquitas HM90 ADKT 1505

Número de artículo: 3100776
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELIMILL
Tipo de producto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100776
EAN / GTIN 7291075094961
Número del fabricante 3100776
Número L L23980 1528

Descripción

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1.91″ ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1.91″
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Longitud total (OAL): 2″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop