CM D.31-A-W.50 Fresas de punta esférica

Número de artículo: 3100589
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie HELIBALL
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100589
EAN / GTIN 7291075265873
Número del fabricante 3100589
Número L L23980 2321

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 0.315″ ,Número de plaquitas (CICT) 1 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.21″ ,Longitud total (OAL) 3″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Radio de punta (RE): 0.157″
  • Diámetro de corte (DC): 0.315″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 0.315″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.21″
  • Front Type: A
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Longitud total (OAL): 3″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 90 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELIBALL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra