ETS D078-032W.62-06 Fresas para Ranurado en T

Número de artículo: 3100577
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie ISCARMILL
Tipo de producto Fresa de disco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3100577
EAN / GTIN 7291075089493
Número del fabricante 3100577
Número L L23980 2278

Descripción

Descripción:

Fresa de ranurado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.78″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud total (OAL) 3-1/4″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 1

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Diámetro de corte (DC): 0.78″
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud funcional (LF): 2.297″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Longitud total (OAL): 3-1/4″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 1
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 0.9″

Productos adecuados

De la misma serie "ISCARMILL" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra