JUEGO 8 LLAVES FINAS EXTRAPLANAS

Número de artículo: 31.JE8T
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 31.JE8T
    EAN / GTIN 3148518423397
    Número del fabricante 31.JE8T
    Número L L60130 3899

    Descripción

    Descripción:

    • Un 30% más plana que una llave fija convencional para una accesibilidad máxima
    • Indispensable para lugares de difícil acceso y contratuercas
    • Cabezas de llave biseladas a 15°
    • Cromada, acabado satinado

    Característica:

    • Peso en kilogramos: 0,990

    Volumen de suministro:

    • 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 22x24
    • Bolsa N.38A-8B