LLAVE FIJA EXTRAFINA 14X15MM

Número de artículo: 31.14X15
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 31.14X15
EAN / GTIN 3148510970608
Número del fabricante 31.14X15
Número L L60130 232

Descripción

Descripción:

  • Alrededor de un 30% más plana que una llave fija convencional para una máxima accesibilidad
  • Indispensable para lugares de difícil acceso y tuercas de seguridad
  • Cabezales de llave biselados en 15°
  • Acabado satinado y cromado

Característica:

  • A [mm]: 14x15
  • B x B1 [mm]: 29,0 x 33,5
  • E [mm]: 3,6
  • B [mm]: 210
  • L [mm]: 209,5
  • [g]: 70