Tuerca de apriete OZ 2-16 mm

Número de artículo: 309670 2-16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Gama de sujeción de cono de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6388 D
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Gama de sujeción de cono de sujeción 2 mm - 16 mm
    Norma DIN 6388 D
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Longitud total L 24 mm
    ⌀ exterior D 43 mm
    Rosca M33×1,5
    Par de apriete máximo 100 Nm
    Tipo de producto Tuerca de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309670 2-16
    EAN / GTIN 4045197292155
    Número del fabricante 309670 2-16

    Descripción

    Ejecución:

    • La tuerca está templada por cementación y rectificada a todo alrededor.
    • Con anillo de empuje provisto de rodamiento de bolas para conseguir fuerzas de retención más altas y propiedades de concentricidad mejores.

    Idóneo para:

    Portapinzas de sujeción OZ n.° 300695; 302460; 302462; 302475 y n.° 302477.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra