Pinzas portapiezas extrafinas Refrigeración interior 3 mm

Número de artículo: 309572 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 3 mm
⌀ exterior D 10,1 mm
Longitud total L 50 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309572 3
EAN / GTIN 4250261512965
Número del fabricante 136 0603 000 0

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Forma constructiva muy fina. La pinza portapieza se aprieta mediante una rosca por atrás a través del cono hacia el asiento del cono. Contorno de interferencia reducido gracias a la eliminación de las tuercas de apriete.
Con recubrimiento especial para un mayor par de retención.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción extrafina n.° 300772; 304981; 304982; 309571.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Pinzas portapiezas extrafinas Refrigeración interior 3 mm

Pinzas portapiezas extrafinas Refrigeración interior 3 mm

a petición
En stock
5 piezas en stock
92,30 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock
49,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ exterior D 10,1 9,6
Longitud total L 50 36
⌀ de sujeción nominal d 3 3
Tipo de producto Pinza portapieza Pinza portapieza

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra