Pinzas portapiezas OZ para cono 19 mm

Número de artículo: 309550 19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 19 mm
Para plato 2 mm - 25 mm
Norma ISO 10897
Tipo 462 E
⌀ exterior D 35,05 mm
Longitud total L 52 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309550 19
EAN / GTIN 2050001704641
Número del fabricante 12202011900

Descripción

Ejecución:

Acero para muelles, completamente templado y rectificado. La perforación continua (gama de sujeción más amplia en comparación con las pinzas portapiezas DIN) aumenta la fuerza de apriete. Ranurado múltiple, en comparación a las pinzas portapiezas DIN, lo que proporciona un profundidad de inmersión superior en portapinzas de sujeción. Adecuado para brocas espirales para sujeción en la faja guía. Gama de sujeción = medida nominal hasta menos 0,5 mm. Ranurado a ambos lados 5 ó 6 veces.

Ventaja:

  • Mejor concentricidad = centrado paralelo al eje del cono; sin oscilación.
  • Fuerza de apriete más elevada = gracias a una zona de contacto mayor.
  • Rigidez del sistema superior = adecuado para el fresado de alta velocidad.
  • Vida útil de la herramienta más elevada.