{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 10 mm | |
Adaptador | ET 25 | |
Norma | Norma de fábrica | |
⌀ exterior D | 26 mm | |
Longitud total L | 35 mm | |
Compensación axial | 0,1 mm | |
Compensación radial R mecanizado de roscas | 0,4 mm | |
Compensación radial R escariado | 0,05 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 309447 10 | |
EAN / GTIN | 4045197783073 | |
Número del fabricante | 309447 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado 10 mm
a petición
En stock
14 piezas en stock
97,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
112,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ET 25 | ET 32 |
⌀ exterior D | 26 | 33 |
Longitud total L | 35 | 42,5 |
⌀ de sujeción nominal d | 10 | 10 |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Compensación radial R mecanizado de roscas | 0,4 | 0,5 |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |