Pinzas portapiezas ER para machos para roscar con obturación 11 mm

Número de artículo: 309419 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción nominal d 11 mm
    Adaptador ER 40
    Norma ISO 15488-A
    Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
    Tipo 4716 E
    ⌀ exterior D 40,7 mm
    Longitud total L 46 mm
    Tipo de producto Pinza portapieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309419 11
    EAN / GTIN 2050001768070
    Número del fabricante 13827011100

    Descripción

    Ejecución:

    Con cuadrado interior para un arrastre positivo del macho para roscar.
    Con tapón de cierre para refrigeración interior (¡hasta 100 bar!).
    Protección contra la corrosión FAHRION®:
    • pinza portapieza completamente recubierta, también las superficies de funcionamiento.
    • Aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

    Idóneo para:

    Todos los portapinzas de sujeción ER estándar, pinzas portapiezas FAHRION también para el portapinzas de sujeción ER de precisión Centro P.

    Nota:

    Pinza portapieza FAHRION® similar a ISO 15488-A.