Pinça de aperto ER para macho de roscar com vedação, ER 16, ⌀ de fixação nominal d: 2,8mm

N.º do artigo: 309402 2,8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
63 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação nominal d 2,8 mm
Alojamento ER 16
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 4031 E
⌀ exterior D 16,7 mm
Comprimento total L 27,5 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309402 2,8
EAN/GTIN 2050001765291
Número do fabricante 13823010280

Descrição

Versão:

Com um quadrado interior para o arrasto positivo da broca de roscar.
Com tampão de vedação para refrigeração interna (até 60 bar!).
Proteção contra corrosão FAHRION®:
  • Bucha de aperto totalmente revestida, incluindo as superfícies funcionais.
  • Aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão, pinças de aperto ER FAHRION também para o mandril de pinça de aperto ER de precisão Centro P.

Nota:

Pinças de aperto FAHRION® semelhantes a ISO 15488-A.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Pinça de aperto ER para macho de roscar com vedação, ER 16, ⌀ de fixação nominal d: 2,8mm

Pinça de aperto ER para macho de roscar com vedação, ER 16, ⌀ de fixação nominal d: 2,8mm

sob pedido
Em stock
63 peças em stock
56,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
48,97 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
37,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Alojamento ER 16 ER 16 ER11
⌀ exterior D 16,7 mm 16,7 mm 11,3 mm
Comprimento total L 27,5 mm 27,5 mm 18 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Tipo 4031 E 4031 E 4031 E
Tipo de produto Pinça de aperto Pinça de aperto Pinça de aperto

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta