Pinça de aperto ER para macho de roscar, ER11, ⌀ de fixação nominal d: 4,5mm

N.º do artigo: 309399 4,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
67 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação nominal d Preço unitário com IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Concentricidade: ≤ 10

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER11
Norma ISO 15488-A
Concentricidade ≤ 10 µm
Tipo 4031 E
⌀ exterior D 11,3 mm
Comprimento total L 18 mm
Tipo de produto Pinça de aperto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 309399 4,5
EAN/GTIN 4062406104467
Número do fabricante 309399 4,5

Descrição

Versão:

Com um quadrado interior para o arrasto positivo da broca de roscar.
Com tampão de vedação para refrigeração interna (até 70 bar!).

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão, pinças de aperto ER FAHRION também para o mandril de pinça de aperto ER de precisão Centro P.

Nota:

As pinças de aperto HOLEX® não são compatíveis com os mandris de pinça de aperto Centro-P e HiRunER.
com vedação.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta