Juego de pinzas portapiezas ER de 7 piezas, 4-16 mm con obturación

Número de artículo: 309022
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adaptador ER 25
    Norma ISO 15488-B
    Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
    Tipo de producto Pinza portapieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 309022
    EAN / GTIN 2050001766090
    Número del fabricante 13725160070

    Descripción

    Ejecución:

    Completamente templado y rectificado.
    Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.
    Con obturación.

    Ventaja:

    El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

    Volumen de suministro:

    En caja de madera, creciente en intervalos de 2 mm.