Pinzas portapiezas ER con obturación 11/16 mm

Número de artículo: 309001 11/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adaptador ER32
Norma ISO 15488-A
Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
Tipo 469 E
⌀ exterior D 33 mm
Longitud total L 40 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 309001 11/16
EAN / GTIN 4062406104399
Número del fabricante 309001 11/16

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado. Pulido. Solo para ⌀ nominal.