Pinza portapiezas ER 21 mm

Número de artículo: 308990 21
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Norma: ISO 15488-B
  • Precisión de concentricidad: ≤ 5

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción nominal d 21 mm
Adaptador ER 40
Norma ISO 15488-B
Precisión de concentricidad ≤ 5 µm
Tipo 472 E
⌀ exterior D 41 mm
Longitud total L 46 mm
Tipo de producto Pinza portapieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 308990 21
EAN / GTIN 2050001765376
Número del fabricante 13717012100

Descripción

Ejecución:

Completamente templado y rectificado.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Nota:

La transición de ⌀ de sujeción es siempre inferior hasta 1 mm, p. ej. ⌀ 10 − 9 mm, excepto en ⌀ 1, 1,5 y 2 (aquí solo 0,5 mm).

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Pinza portapiezas ER  21 mm

Pinza portapiezas ER 21 mm

a petición
Reposición
0 piezas en stock
31,10 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
140 piezas en stock
24,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ exterior D 41 41
Longitud total L 46 46
⌀ de sujeción nominal d 21 21
Norma ISO 15488-B ISO 15488-B
Precisión de concentricidad ≤ 5 ≤ 10
Tipo 472 E 472 E
Tipo de producto Pinza portapieza Pinza portapieza

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    ⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra