{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 3 mm | |
Adaptador | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 469 E | |
⌀ exterior D | 32,7 mm | |
Longitud total L | 40 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308986 3 | |
EAN / GTIN | 2050001764898 | |
Número del fabricante | 13726010300 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Pinza portapiezas ER con obturación 3 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
59,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
52 piezas en stock
38,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior D | 32,7 | 33 |
Longitud total L | 40 | 40 |
⌀ de sujeción nominal d | 3 | 3 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 | ≤ 10 |
Tipo | 469 E | 469 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |