Pinzas portapiezas ER con obturación 7/16 mm

Número de artículo: 308959 7/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Adaptador ER25
    Norma ISO 15488-A
    Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
    Tipo 429 E
    ⌀ exterior D 26 mm
    Longitud total L 34 mm
    Tipo de producto Pinza portapieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 308959 7/16
    EAN / GTIN 4062406104269
    Número del fabricante 308959 7/16

    Descripción

    Ejecución:

    Completamente templado y rectificado. Pulido. Solo para ⌀ nominal.