{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 1 mm | |
Adaptador | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 µm | |
Tipo | 428 E | |
⌀ exterior D | 21 mm | |
Longitud total L | 31,5 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308930 1 | |
EAN / GTIN | 4045197151209 | |
Número del fabricante | 308930 1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza portapiezas ER 1 mm
a petición
En stock
43 piezas en stock
23,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
127 piezas en stock
22,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 20 | ER 16 |
⌀ exterior D | 21 | 17 |
Longitud total L | 31,5 | 27,5 |
⌀ de sujeción nominal d | 1 | 1 |
Precisión de concentricidad | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tipo | 428 E | 426 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |