Pinza portapiezas ER con obturación y boquillas pulverizadoras 8 mm

Número de artículo: 308922 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
177 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción nominal d (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisión de concentricidad: ≤ 10

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción nominal d 8 mm
    Adaptador ER 16
    Norma ISO 15488-A
    Precisión de concentricidad ≤ 10 µm
    Tipo 425 E
    ⌀ exterior D 17 mm
    Longitud total L 27,5 mm
    Tipo de producto Pinza portapieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 308922 8
    EAN / GTIN 4045197645036
    Número del fabricante 308922 8

    Descripción

    Ejecución:

    Completamente templado y rectificado. Pulido.
    Versiones herméticas con boquillas pulverizadoras solo para ⌀ nominal.