{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción nominal d | 2,5 mm | |
Adaptador | ER 11 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Tipo | 4008 E | |
⌀ exterior D | 11,3 mm | |
Longitud total L | 18 mm | |
Tipo de producto | Pinza portapieza |
Número de artículo | 308881 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767639 | |
Número del fabricante | 13711010250 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pinza portapiezas ER 2,5 mm
a petición
En stock
109 piezas en stock
27,91 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
61 piezas en stock
37,30 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | ER 11 | ER11 |
⌀ exterior D | 11,3 | 11,3 |
Longitud total L | 18 | 18 |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 | ≤ 10 |
Tipo | 4008 E | 4031 E |
Tipo de producto | Pinza portapieza | Pinza portapieza |