{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 16 | |
Adaptador | PSC 63 A = 100 | |
Norma asiento | ISO 26623-1 | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC; HSC | |
Gama de sujeción | 0,5 mm - 10 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio n.° 309617 | 16 | |
Llave de apriete ER n.° 309748; n.° 309749 | 16 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 308542 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944092 | |
Número del fabricante | 308542 16 |