Porta-pinças de fixação ER, PSC 63 A = 100, para tamanho de pinças de aperto ER: 16

N.º do artigo: 308522 16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tamanho de pinças de aperto ER Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 26623-1
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3
  • Estratégia de maquinagem: HSC
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para pinças de aperto ER 16
⌀ de fixação D1 0,5-10 mm
Alojamento PSC 63 A = 100
Norma de alojamento ISO 26623-1
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Refrigeração interior sim
Área de aperto 0,5 mm - 10 mm
Projeção medida A 100 mm
⌀ exterior D 28 mm
Porca High-Speed sobressalente GARANT n.º 309610 16
Tipo de produto Mandril de pinça de aperto

Identificação e classificação

Número do artigo 308522 16
EAN/GTIN 4045197471642
Número do fabricante 308522 16
Fabricante Karl Schüssler GmbH & Co. KG, Bahnhofstr 108, 72411 BODELSHAUSEN, Deutschland, www.k-schuessler.de

Descrição

Versão:

  • Com RFID / perfuração Balluff-Chip.
  • Todos os eixos torneados (funcionamento suave!).
  • Superfícies funcionais do contorno interior PSC processadas.

Vantagem:

Para fixar ferramentas com haste cilíndrica em pinças de aperto ER segundo a norma DIN 6499, forma A e B.

Material fornecido:

Inclui porca de aperto High-Speed revestida.

Acessórios especiais:

Pinças de aperto ER n.º 308881 − 309434, chaves de aperto ER n.º 309680 ou 613300, tubo de refrigerante n.º 309885 e chave de caixa n.º 309893.
Tubo de refrigerante e chave de caixa n.º 309885 e 309893.

Descargas e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta