{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 32 | |
Adaptador | PSC 40 corto | |
Norma asiento | ISO 26623-1 | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Refrigeración interior | sí | |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | |
Tuerca de recambio High-Speed GARANT n.° 309610 | 32 | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 308513 32 | |
EAN / GTIN | 4045197703217 | |
Número del fabricante | 308513 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Portapinzas de sujeción ER 32
a petición
En stock
8 piezas en stock
197,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
311 piezas en stock
117,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo medida A | 55 mm | |
⌀ exterior D | 50 mm | 50 mm |
Para pinzas de sujeción ER | 32 | 32 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Gama de sujeción | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción | Portapinzas de sujeción |