Cono de contracción térmica 3°, delgado 12 mm

Número de artículo: 308322 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
54 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: DIN 69893; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 12 mm
    Adaptador HSK-A 100 A = 120
    Norma asiento DIN 69893; DIN 69893
    Forma A
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Longitud de voladizo medida A 120 mm
    ⌀ exterior D 28 mm
    ⌀ D2 18 mm
    Tipo de producto Cono de contracción térmica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 308322 12
    EAN / GTIN 4062406787066
    Número del fabricante 308322 12

    Descripción

    Ejecución:

    • Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
    • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.
    • Forma constructiva extrafina (contorno de 3°).

    Calidad de equilibrado 2,5/25 000 rpm. Con RFID/perforación Ballufchip.

    Aplicación:

    • Sobre todo en la fabricación de moldes y herramientas.
    • Para sujeción de herramientas con tolerancia del mango h6.

    Partes opcionales:

    Tubo de refrigerante n.° 309880. Llave de vaso n.° 309890. Prolongaciones para mandril de contracción térmica n.° 302410 tam. 12/3 y 12/4. Aparatos de contracción n.º 354210354450.