{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 12 mm | |
Alojamento | HSK-E 40 A = 60 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | E | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 40 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HSC | |
Projeção medida A | 60 mm | |
⌀ exterior D | 23 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Tipo de produto | Cono de contracción térmica |
Número do artigo | 308302 12 | |
EAN/GTIN | 4045197480149 | |
Número do fabricante | 308302 12 |