Enchufe de protección del motor

Número de artículo: 30756096004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 30756096004
EAN / GTIN 4014586264301
Número del fabricante 30756096004
Número L L00010 1869

Descripción

Descripción:

  • Enchufe de protección del motor
  • los enchufes de protección del motor FEIN protegen de forma fiable las herramientas eléctricas de alta frecuencia contra la sobrecarga. Un disparador bimetálico, que se ajusta individualmente a la corriente nominal respectiva de la herramienta conectada, evita un disparo demasiado tardío o prematuro en caso de sobrecarga breve. La clavija de protección del motor se coloca en el cable de conexión de las herramientas eléctricas de alta frecuencia en lugar de la clavija normal. El enchufe de protección del motor se compone del enchufe según CEE, de los relés térmicos con compensación de temperatura y de un conmutador giratorio de conexión
  • adecuado para la serie 852, rango de ajuste 6,3 - 9 A

Característica:

  • Versión 32 A

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra