Cono de sujeción de expansión hidráulica BASIC corto, delgado 8 mm

Número de artículo: 307517 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
  • Forma: A
  • Refrigeración interior: sí, con máx. 80 bar
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de sujeción D1 8 mm
    Adaptador HSK-A 100
    Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7
    Forma A
    Refrigeración interior sí, con máx. 80 bar
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Longitud de voladizo medida A 75 mm
    ⌀ D2 28 mm
    ⌀ exterior D 50 mm
    L3 26 mm
    Recorrido de regulación V 10 mm
    Rosca M M6
    Perforación balluffchip
    Tipo de producto Cono de expansión hidráulica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 307517 8
    EAN / GTIN 4062406242053
    Número del fabricante 307517 8

    Descripción

    Ejecución:

    • Regulación longitudinal axial, recorrido de ajuste 10 mm.
    • Con RFID/perforación Balluffchip.

    Aplicación:

    • Alto rendimiento de arranque de virutas (pero sin arranque pesado extremo).
    • Para taladrar, escariar y fresar.

    Partes opcionales:

    Conos reductores n.° 302135302187, tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, limpiador cilíndrico n.° 343720.

    Nota:

    ¡Medida A = 200 mm suministrable a petición!

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra