{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ de fixação D1 | 6 mm | |
Alojamento | HSK-A 63 corto | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Refrigeração interior | sí | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Concentricidade | ≤ 3 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | |
Projeção medida A | 80 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
Curso de ajuste V | 10 mm | |
Furo Balluffchip | sim | |
Furo do canal de refrigeração | não | |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica |
Número do artigo | 307502 6 | |
EAN/GTIN | 4067263265306 | |
Número do fabricante | 307502 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Mandril de expansão hidráulica slim Master Chuck 6
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
388,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
416,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Alojamento | HSK-A 63 corto | HSK-A 63 |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 |
Projeção medida A | 80 mm | 80 mm |
Concentricidade | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ de fixação D1 | 6 mm | 6 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC; HSC | HPC; HSC |
Tipo de produto | Cono de expansión hidráulica | Cono de expansión hidráulica |