Mandril de control ISO 12164-1 300 mm

Número de artículo: 307016 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

medida A (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: F
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de voladizo medida A 300 mm
Adaptador HSK-F 63
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69893
Forma F
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
⌀ exterior D 40 mm
Tipo de producto Mandril de control

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 307016 300
EAN / GTIN 4045197587947
Número del fabricante 307016 300

Descripción

Aplicación:

Para comprobación de máquinas herramienta según ISO R 230.

Volumen de suministro:

Incluye caja de madera y certificado de prueba.