{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ do mandril d1 | 27 mm | |
⌀ de fixação D1 | 27 mm | |
Alojamento | HSK-A 100 A = 160 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Furo do canal de refrigeração | sem fecho | |
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min-1 | |
Concentricidade | ≤ 6 µm | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Projeção medida A | 160 mm | |
⌀ exterior D | 60 mm | |
Comprimento do mandril porta-fresas L4 | 21 mm | |
Parafuso de aperto sobressalente para fresa n.º 309860/309861 | 27 | |
chave especial adequada n.º 309840 | 27 | |
Tipo de produto | Encaixe de cabeça de fresagem |
Número do artigo | 306691 27 | |
EAN/GTIN | 4062406243777 | |
Número do fabricante | 306691 27 |