Cono combinado portafresas 16 mm

Número de artículo: 306170 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 16 mm
⌀ de sujeción D1 16 mm
Adaptador HSK-A 63 A = 160
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 160 mm
⌀ exterior D 32 mm
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre 17 mm
Longitud cono portafresas L4 27 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 16
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 16
Llave especial adecuada nº 309840 16
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 306170 16
EAN / GTIN 4045197289926
Número del fabricante 306170 16

Descripción

Ejecución:

Con RFID/perforación Balluffchip. Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de fresa frontal cilíndrica y fresas portaplacas con ranura longitudinal y transversal.

Volumen de suministro:

Incluye chaveta de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas n.° 309860.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, llave especial n.° 309840, tornillo de apriete de fresas para refrigeración interior n.° 309861.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop