{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mandril d1 | 27 mm | |
⌀ de sujeción D1 | 27 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 A = 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 6 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 48 mm | |
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre | 21 mm | |
Longitud cono portafresas L4 | 33 mm | |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 27 | |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 27 | |
Llave especial adecuada nº 309840 | 27 | |
Tipo de producto | Cono portafresas |
Número de artículo | 306130 27 | |
EAN / GTIN | 4045197289902 | |
Número del fabricante | 306130 27 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Cono combinado portafresas 27 mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
146,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
102,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
31 piezas en stock
135,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 63 A = 100 | HSK-A 100 A = 100 |
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 | 27 | 27 | 27 |
Longitud cono portafresas L4 | 33 | 33 | 33 |
⌀ de sujeción D1 | 27 | 27 | 27 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 20000 rpm | G 6,3 en 20000 rpm |
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 |
Tipo de producto | Cono portafresas | Cono portafresas | Cono portafresas |