Cono combinado portafresas 27 mm

Número de artículo: 306110 27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
30 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 6
  • Estrategia de arranque de virutas: HPC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mandril d1 27 mm
⌀ de sujeción D1 27 mm
Adaptador HSK-A 63 corto
Norma asiento ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 60 mm
⌀ exterior D 48 mm
Longitud cono portafresas L3 con anillo de arrastre 21 mm
Longitud cono portafresas L4 33 mm
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.° 309860 / 309861 27
Anillo de arrastre de recambio nº 309870 27
Llave especial adecuada nº 309840 27
Tipo de producto Cono portafresas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 306110 27
EAN / GTIN 4045197289865
Número del fabricante 306110 27

Descripción

Ejecución:

Con RFID/perforación Balluffchip. Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de fresa frontal cilíndrica y fresas portaplacas con ranura longitudinal y transversal.

Volumen de suministro:

Incluye chaveta de ajuste, anillo de arrastre y tornillo de apriete de fresas n.° 309860.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, llave especial n.° 309840, tornillo de apriete de fresas para refrigeración interior n.° 309861.

Nota:

La refrigeración interior solo es posible con un tornillo de apriete adecuado n.º 309861.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra