{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 20 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Refrigeración interior | sí | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 105 mm | |
⌀ exterior portapinzas de sujeción D | 52 mm | |
Fuerza de sujeción hasta | 1.000 Nm | |
Llave de gancho adecuada n.° 628400 | 52 / 55 | |
Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete |
Número de artículo | 305538 20 | |
EAN / GTIN | 2050001772060 | |
Número del fabricante | 569077020105 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Plato de sujeción automática 20 mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
486,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
297,23 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
22 piezas en stock
356,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-A 100 | HSK-A 63 | HSK-A 100 |
Longitud de voladizo medida A | 105 | 90 | 100 |
Llave de gancho adecuada n.° 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 52 / 55 |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Fuerza de sujeción hasta | 1.000 | 500 | 500 |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete | Portapinzas de gran apriete | Portapinzas de gran apriete |