{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Para pinzas de sujeción ER | 25 | |
⌀ de sujeción D1 | 1-16 mm | |
Adaptador | HSK-A 100 A = 100 | |
Norma asiento | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Refrigeración interior | sí | |
Gama de sujeción | 1 mm - 16 mm | |
Longitud de voladizo medida A | 100 mm | |
⌀ exterior D | 44 mm | |
Tuerca de apriete ER de recambio n.° 309617 | 25 | |
Llave de apriete ER n.° 309748; n.° 309749 | 25 | |
Perforación balluffchip | sí | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 305532 25 | |
EAN / GTIN | 4045197869968 | |
Número del fabricante | 305532 25 |