{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 32 mm | |
Adaptador | HSK-A 63 | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 135 mm | |
⌀ exterior portapinzas de sujeción D | 66 mm | |
Fuerza de sujeción hasta | 900 Nm | |
Llave de gancho adecuada n.° 628400 | 68 / 75 | |
Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete |
Número de artículo | 305525 32 | |
EAN / GTIN | 4045197547019 | |
Número del fabricante | 305525 32 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plato de sujeción automática 32 mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
318,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
30 piezas en stock
380,64 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Longitud de voladizo medida A | 135 mm | 135 mm |
Forma | A | A |
Precisión de concentricidad | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 en 15 000 rpm | G 6,3 en 15 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC |
Tipo de producto | Portapinzas de gran apriete | Portapinzas de gran apriete |